ブレーキローター

(70件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 メーカートヨタ 寸法F(mm)5 タイプベンチレーション 注文コード75334576 品番T6-201BP
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はメーカー・寸法F・タイプなど326種類から選べます 他の種類を見る

ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。
摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。

タイプベンチレーション メーカートヨタ 主な適合車種アルファード 主な適合純正品番43512-28190 質量(kg)8 寸法H(mm)28 寸法A(mm)296 寸法F(mm)5 寸法D(Φmm)62 寸法E(mm)114.3 寸法B(mm)49.3 寸法G(mm)14.5 摩耗限界(mm)25
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 70
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-03
用途:
メンテナンス修理
製造業

あまりにも錆びていたため交換 ついでにモノタロウ製のブレーキバッドも交換 なんとか替えれました。安価な部品で助かりました。

1人が参考にしています
2024-09-28
用途:
補修部品
電気・ガス・熱供給・水道業

普通に交換できました。問題はパッドとの相性と耐久性です。
ジャダーが発生しないことを祈るばかりです。

2人が参考にしています
対象商品:
40431291
2024-04-10
用途:
自社のアフターパーツ交換で使用
製造業

DIYで整備するのは、部品購入から始まります。
車種にあった部品を提供してくれるメーカーはありがたいです。信頼置けるメーカーだし純正に引けをとらないです。価格も手ごろだし買ってよかったです。

対象商品:
40432901
2022-01-22
用途:
車メンテナンス時
有限会社相川運送店 様 (運輸・通信業)

箱も中身の梱包もしっかりされており、搬送に問題ありませんでした。
ブレーキローター自体も、しっかりしているので、
機能も問題ないと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
40433285
2021-10-14
用途:
部品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカーの純正品高かったのでこちらを利用しました。
お手頃な価格ですが性能的には全く問題なしです。

3人が参考にしています
対象商品:
40430065
2021-08-05
用途:
ミドルサイズバン

パッドと同時交換ですが、純正品と同等だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40433276
2020-05-12
用途:
車のメンテナンス

純正品より安価で供給されているので助かりました。
制動性能にも問題ありません。

対象商品:
40433163
2020-05-20
用途:
自動車整備
ガレージM 様

純正と同じコーティングが、されているので、良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
9人が参考にしています
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする