※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーV#1100 屋根プロ 高所用

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75337947 品番 #1100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

脱ぎ履きラクチンで、足元をしっかり固定するマジック&スリポンデザインのハイパーV 屋根プロシューズ!
耐滑・クッション性に優れたHyperVソール搭載の高所用作業靴
屋根作業において、高いグリップ力で実績のある「ハイパーVソール」を搭載し、足元が滑りやすい場所などで効果を発揮します。
指ストッパー:中敷のつま先部分に滑り止めを内蔵することで、足裏つま先部のつかみ運動を補助し、足の動きを安定させます。
落下事故を防止する耐滑性 & 斜面での仕事に最適な屈曲性があるソールを採用しています。

サイズ(cm)23.0 靴タイプスニーカー 甲被タイプマジックタイプ、スリッポンタイプ 形状ローカット 材質(アッパー)綿 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約276(26.0) 機能ハイパーVソール(耐滑) 足幅2E 材質(先芯)なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
屋根塗装
サービス業

普段履きよりチョット小さいかな?のレビューを読んだので、0.5大きくして25.5にしたところ少し大きかった。しかし、やや厚手の靴下を使用すれば、甲部のマジックテープでしっかり留められるので問題ない。コスパ良いと思います。

2024-12-05
用途:
塗装作業時
帆久塗・建装 様 (建設業・工事業)

前使用していた、屋根プロよりは、脱ぎ履きが大分楽です。
まだ馴染んでいないので、履く時ちょっと手間どりますが、馴染んで来れば、違ってくると、思います。

2022-12-27
用途:
屋根の上での作業
有限会社八洲商事 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

屋根仕事をする為に購入、普段履きは27.5の4Eですが今回購入品は28を買いましたがチョット小さいかな?何れにせよ安全第一!

対象商品:
75338035
2022-03-17
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

多少濡れているぐらいの屋根上の作業も滑ることなく使用できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする