- 電圧
- 2.4 V
- タイプ
- 標準、軸タイプ:片軸
- 角度(°)
- 基本ステップ:1.8°
- 接続ケーブル
- ミニコネクタ仕様
- 励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))
- 1.4
- 仕様
- 2相
- 質量(kg)
- 0.7
- ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])
- 270×10-7
- 定格電流(A/相)
- 2.8
- 巻線抵抗(Ω/相)
- 0.86
- 耐熱クラス
- モーター部:130 (B)
- 取付角寸法(mm)
- 56.4
- 結線方式
- バイポーラ4本リード線
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- インダクタンス(mH/相)
- 2.9
- 電磁ブレーキ
- 無し