※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーV#006 合皮スニーカー(ヒモ)「先芯なし」

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75338227 品番 #006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

耐油・耐滑・クッション性に優れたHyperVソール搭載の合皮スニーカー
耐滑性に優れており、ビルメンテナンスや飲食店のフロアーなど、水や油で滑りやすい職場にピッタリなシューズです。
インソールはハニカムEVAを採用し、クッション性をアップ!
軽量タイプで長時間履き続けても疲れにくい
立体構造のインソールを採用し、履き心地が良い!
先芯がないので、普段履きなど様々な用途に対応。

形状ローカット サイズ(cm)25.0 甲被タイプ紐タイプ 材質(アッパー)合成皮革 靴タイプスニーカー 材質(ソール)ゴム底(耐油性) 材質(先芯)なし 標準質量(g/片足)約290(25.0) 足幅3E 機能ハイパーVソール(耐滑・耐油) アズワン品番65-0505-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする