※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#007 先芯なしマジックスニーカー 医療用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75338394 品番 #007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

医療、介護職におススメ!
普段履きとしても、ご使用いただけます。
底は、水・油で滑りにくいハイパーVを装備しており、雨降りでも転倒事故の危険から、身を守ります。
インソールはハニカムEVAを採用し、クッション性、通気性をアップ。心地よい
履き心地で疲れを軽減させます。
マジック仕様なので、脱ぎ履き楽々。

形状ローカット サイズ(cm)24.5 ホワイト 甲被タイプマジックタイプ 材質(アッパー)合成皮革 靴タイプスニーカー 材質(ソール)ゴム底 材質(先芯)なし 標準質量(g/片足)約280 足幅3E アズワン品番65-0505-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする