シングルソファ

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75339015 品番 FAS-60(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

シンプルな、アーム付き1人掛けソファ。1人暮らしのワンルームにも馴染むサイズ。
人気色のアイボリーとブラックのベーシックなソファ。工具は不要、背もたれ・脚部を取り付けるだけで完成。

座面高さ(mm)410 脚高(mm)200 用途ソファ、椅子として。贅沢なおうち時間に。ソファー 1人掛け 一人掛け シングルソファ シングル 肘付き ワンルーム 椅子 シンプル アイボリー ブラック 材質本体枠:天然木、脚:スチール(紛体塗装)、張地:合成皮革、中材:ウレタンフォーム・Sバネ 質量(kg)5 ブラック 形式組立品 耐荷重(kg)90 背もたれ32cm アーム寸法(mm)床からアーム上までの高さ:550、アーム幅:55 組立時間約10-20分 脚長(cm)20 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)60×59×70 座面高(cm)41 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)49×44
取扱説明書:(0.27MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする