ダブルソファ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75339033 品番 FAS-130(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

シンプルな、アーム付き2人掛けソファ。1人暮らしのワンルームにも馴染むサイズ。
人気色のアイボリーとブラックのベーシックなソファ。工具は不要、背もたれ・脚部を取り付けるだけで完成。

ブラック 座面高さ(mm)410 脚高(mm)200 用途ソファ、椅子として。贅沢なおうち時間に。ソファー 2人掛け 二人掛け 2シーター 2P ラブソファ ラブソファ ダブルソファ ダブル 肘付き リビング シンプル アイボリー ブラック 材質本体枠:天然木、脚:スチール(紛体塗装)、張地:合成皮革、中材:ウレタンフォーム・Sバネ 質量(kg)12 耐荷重(kg)160 背もたれ32cm アーム寸法(mm)床からアーム上までの高さ:550、アーム幅:55 生産国中国 組立時間約10-20分 脚長(cm)20 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)131×58×70 座面高(cm)41 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)120×44
取扱説明書:(0.59MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする