曜日別特売
FPW560S2-5 防塵・防水モーター FPWシリーズ オリエンタルモーター 75340575

防塵・防水モーター FPWシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75340575
品番
FPW560S2-5
参考基準価格(税別)¥38,100販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980
減速比
5
質量(kg)
5.0 kg
電圧
電圧 / 周波数 / 電流:三相200 V / 50 Hz / 0.48 A、三相200 V / 60 Hz / 0.43 A、三相220 V / 60 Hz / 0.44 A、三相230 V / 60 Hz / 0.45 A
タイプ
シャフト/ギヤタイプ:平行軸ギヤヘッド (ギヤードタイプ)、過熱保護装置:サーマルプロテクタ
出力
60 W
取付角寸法
91.5 mm
起動トルク
(モーター軸):三相200 V / 50 Hz: 600 mN・m、三相200 V / 60 Hz: 500 mN・m、三相220 V / 60 Hz: 500 mN・m、三相230 V / 60 Hz: 500 mN・m、三相200 V / 50 Hz: 450 mN・m / 1300 r/min、ギヤヘッド出力軸:三相200 V / 50 Hz: 1.8 N・m、三相200 V / 60 Hz: 1.5 N・m、三相220 V / 60 Hz: 1.5 N・m、三相230 V / 60 Hz: 1.5 N・m
回転速度
ギヤヘッド取付時:三相200 V / 60 Hz: 360 r/min、三相220 V / 60 Hz: 360 r/min、三相230 V / 60 Hz: 360 r/min
定格トルク(N・m)
定格回転数 (モーター軸):三相200 V / 60 Hz: 380 / 1550 r/min、三相220 V / 60 Hz: 380 / 1600 r/min、三相230 V / 60 Hz: 380 / 1600 r/min、三相200 V / 50 Hz: 300 r/min
RoHS指令(10物質対応)
対応
時間定格
連続
許容慣性モーメント(kg・m2)
27.5×10~4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする