LAMP(スガツネ工業)
樹脂製コンセントプレート DMF-EP型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
ブラウン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75346383
品番
DMF5-EP-WT
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。
5口タイプです。
用途
空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
色
ホワイト
材質
ポリカーボネイト(PC)+ABS樹脂
口数
5口
仕様
DMF-EP型
注意
※コンセントの取り付けには電気工事士の資格が必要です。(結線済コンセントを除く。)
※水やほこりがコンセントの差込口に入ると、ショートや異常発熱による発煙・発火の恐れがあります。