ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 AN-LH型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75346934 品番 AN-DH028-HL
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただける屑入れ投入口です。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン仕上 寸法A(mm)36 寸法D1(mm)300 寸法D2(mm)276 寸法D3(mm)278 質量(g)290 タイプ深いタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする