曜日別特売
5IK100VKJS インダクションモーター オリエンタルモーター 75349517

インダクションモーター

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可お客様組立品16日以内出荷とは
内容量
1台
出力(W)
100
電圧(V)
200
注文コード
75349517
品番
5IK100VKJS
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
質量(kg)
モーター部:2.8
タイプ
リード線
出力(W)
100
電圧(V)
200
電源
三相
付属品
モーター: 取扱説明書
電圧
(電圧/ 周波数 / 電流)三相200 V / 50 Hz / 0.55 A、三相200 V / 60 Hz / 0.50 A
シリーズ
KIISシリーズ
出力
100 W
取付角寸法
90 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
時間定格
連続
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする