曜日別特売
90009 90009 帽子(丸アポロ型) 自重堂 75350353

90009 帽子(丸アポロ型)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ソフトブルー
サイズLL
内容量1個注文コード75350353品番90009
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

チリやホコリを嫌うデリケートワークを支える低発塵ユニフォーム。≪清浄度クラス1000≫シンプルなデザインに秘めた上質の二重織り素材「リバーセルTM」チリやホコリの原因になる毛羽発生を抑え、JIS規格の帯電防止基準をクリア、ウォッシュ&ケアにも優れ、ハード&ソフトワークの必須ペアコーディネートアイテムです。

ソフトブルー
サイズ
LL
材質
リバーセルベネシャン
混率(%)
ポリエステル75、アセテート25(表/ポリエステル100 裏/ポリエステル50、アセテート50)
機能
低発塵、帯電防止
頭囲(cm)
61~63
色番
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
低発塵、製品制電
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75350353
2018-08-06
用途: 日常

縫製がたいへん丁寧で、良い布で作られている、洗濯してもとても丈夫です。
このメーカーの帽子しか買いたくない程に気に入っています。
ただ、ハトメ穴は付いているのですが、この暑さでは頭が蒸れてしまうので
この品質で、半分が網になっているものがほしい。
あれば、ぜひ買いたい。

1が参考にしています
対象商品 : 75350317
2019-01-07
用途: 機械設備管理
上村電気サービス業

しっかりした作りで使用感も良いです。色のバリエーションが少ないかと思います。

対象商品 : 75350405
2016-03-03
用途: 農作業
株式会社リョーシン農・林・水産業

このメーカの商品は大きめです。いつもLLをさがす頭の大きいほうですが、これはLで充分でした。作業性は良く毎日洗ってもらいますが丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする