- 質量(kg)
- 7.8
- タイプ
- 端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:平行軸コンビタイプ
- 出力(W)
- 200
- 電圧(V)
- 200
- 電源
- 三相
- 減速比
- 30
- 電圧
- (電圧 / 周波数 / 電流)三相200 V / 50 Hz / 1.10 A、三相200 V / 60 Hz / 1.00 A
- シリーズ
- KIISシリーズ
- 出力
- 200 W
- 取付角寸法
- 110 mm
- 許容トルク(N・m)
- ギヤヘッド出力軸:三相200 V / 50 Hz: 34.8、三相200 V / 60 Hz: 29.2
- 起動トルク
- (モーター軸)三相200 V / 50 Hz: 1690 mN・m、三相200 V / 60 Hz: 1410 mN・m
- 回転速度
- ギヤヘッド取付時:三相200 V / 50 Hz: 50 r/min、三相200 V / 60 Hz: 60 r/min
- 材質(シャフト)
- ステンレス
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))
- 許容:3900(瞬時停止時:1800)
- 定格トルク(mN・m)
- (モーター軸)三相200 V / 50 Hz: 1350 / 1420 r/min、三相200 V / 60 Hz: 1130 / 1700 r/min
- 時間定格
- 連続