- 種別
- 回路
- 質量(kg)
- 0.18
- 電源電圧(V)
- DC24/DC48
- 保護等級
- IP10
- 制御電源
- DC24 V±5% 0.15 A (0.4 A)
- 入力電流(A)
- AZM14:0.4、AZM15:0.5、AZM24:1.6、AZM26:1.5、AZM46:1.5、AZM48:2.1、AZM66:3.3、AZM69:3.1、DGM60:1.6、DGR60:1.6、DGM85:1.5、DGR85:1.5、DGB85:1.5、DGM130:3.3、DGR130:3.3、DGB130:3.3、DR20:0.4、DR28:1.3、DRSM42:1.5、DRSM60:2.2、EH4:1.6、LM2:3.3、LM4:3.3
- 電圧許容範囲
- (電源入力)±5%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ドライバタイプ
- EtherNet/IP対応