曜日別特売
AZD-KEP2 αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ オリエンタルモーター 75356806

αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
内容量
1台
電源電圧(V)
DC24/DC48
保護等級
IP10
注文コード
75356806
品番
AZD-KEP2
参考基準価格(税別)¥53,800販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
種別
回路
質量(kg)
0.18
電源電圧(V)
DC24/DC48
保護等級
IP10
制御電源
DC24 V±5% 0.15 A (0.4 A)
入力電流(A)
AZM14:0.4、AZM15:0.5、AZM24:1.6、AZM26:1.5、AZM46:1.5、AZM48:2.1、AZM66:3.3、AZM69:3.1、DGM60:1.6、DGR60:1.6、DGM85:1.5、DGR85:1.5、DGB85:1.5、DGM130:3.3、DGR130:3.3、DGB130:3.3、DR20:0.4、DR28:1.3、DRSM42:1.5、DRSM60:2.2、EH4:1.6、LM2:3.3、LM4:3.3
電圧許容範囲
(電源入力)±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバタイプ
EtherNet/IP対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする