曜日別特売
AZD-KPN2 αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ オリエンタルモーター 75356815

αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
内容量
1台
電源電圧(V)
DC24/DC48
保護等級
IP10
注文コード
75356815
品番
AZD-KPN2
参考基準価格(税別)¥53,800販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
種別
回路
質量(kg)
0.18
電源電圧(V)
DC24/DC48
保護等級
IP10
制御電源
DC24 V±5% 0.15 A (0.4 A)
入力電流(A)
AZM14: 0.4、AZM15: 0.5、AZM24: 1.6、AZM26: 1.5、AZM46: 1.5、AZM48: 2.1、AZM66: 3.3、AZM69: 3.1、DGM60: 1.6、DGR60: 1.6、DGM85: 1.5、DGR85: 1.5、DGB85: 1.5、DGM130: 3.3、DGR130: 3.3、DGB130: 3.3、DR20: 0.4、DR28: 1.3、DRSM42: 1.5、DRSM60: 2.2、EH4: 1.6、LM2: 3.3、LM4: 3.3 A
電圧許容範囲
(電源入力)±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバタイプ
PROFINET対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする