曜日別特売
600×900 アズピュア エコノミー粘着マット アズピュア(アズワン) 75357335

600×900 アズピュア エコノミー粘着マット アズピュア(アズワン) 75357335
600×900 アズピュア エコノミー粘着マット アズピュア(アズワン) 75357335

アズピュア エコノミー粘着マット

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)600×900
色白
内容量1箱(30層×10シート)注文コード75357335品番600×900
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥23,650
販売価格(税別)
¥21,500

強粘着シートが靴の裏の塵やゴミを取り除きます。
タグはフィルムをめくると数字が増えるカウントアップ式です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)
600×900
色
白
仕様
通し番号付き(カウントアップ)
トラスコ品番
828-6630
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
タイプ
強粘着
厚さ(μm)
45/層(フィルム)
粘着剤
水溶性粘着剤
アズワン品番
2-4910-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75357292
2020-05-30
用途: スポーツ時のシートマット

体育館でスポーツ時にシューズのすべり止めに使っています。スポーツメーカーだと大きさは半分くらいで使いやすいですが、とにかく高い!ケチって使うならこちらをプラ板に張り付けて使えば、面積もでかいので一枚あたりも何度も使え本当にお得です。
ただ最後のほうははがすのが少しきつくなるのと、大きいので持ち運びが大変です。

対象商品 : 75357326
2018-10-29
用途: 工場内出入り口
製造業

工場の人たちから評判がいいので、次回も購入します。

対象商品 : 75357292
2015-04-14
用途: 店舗内スタジオ入り口に設置。
写真屋さん ちゃいるど倶楽部 様

大きさ、粘着力共良い感じです。
子供達も乗っかるので、あまり強力にくっついてしまうと転んでしまうのですが
これくらいならOKです!

対象商品 : 75357326
2014-04-15
用途: ペット用。
建設業・工事業

中央部にミシン目が有れば、部分汚れに便利です。

1人が参考にしています
対象商品 : 75357292
2019-01-30
用途: 食品工場で使用
ハイサービス株式会社 様

毎日はがすときに、粘着が強すぎて、はがしずらいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 75357292
2015-06-18
用途: 履物の汚れ取り

粘着力は、それほど大きくなく、ちょうど良いくらいです。
でも、入っていた段ボールが、あまりきれいではなく、商品のイメージを低下させています。品物は段ボールの中の袋に入っているので、問題ありません。
もう少し大きいサイズを選んだ方がよかったかも。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、
今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする