曜日別特売
7IK200VEU3T2-30RHS インダクションモーター オリエンタルモーター 75357506

インダクションモーター

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
内容量
1台
出力(W)
200
電圧(V)
380/400/415
注文コード
75357506
品番
7IK200VEU3T2-30RHS
参考基準価格(税別)¥63,300販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980
質量(kg)
9.6
タイプ
端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:直交軸中空ハイポイド GVギヤ
出力(W)
200
電圧(V)
380/400/415
電源
三相
減速比
30
電圧
(電圧 / 周波数 / 電流)三相380 V / 50 Hz / 0.56 A、三相380 V / 60 Hz / 0.52 A、三相400 V / 50 Hz / 0.56 A、三相400 V / 60 Hz / 0.51 A、三相415 V / 50 Hz / 0.57 A
シリーズ
KIISシリーズ
出力
200 W
取付角寸法
110 mm (モーター部)
許容トルク(N・m)
ギヤヘッド出力軸:三相380 V / 50 Hz: 29.6、三相380 V / 60 Hz: 24.7、三相400 V / 50 Hz: 29.6、三相400 V / 60 Hz: 24.7、三相415 V / 50 Hz: 29.6
回転速度
ギヤヘッド取付時:三相380 V / 50 Hz: 50 r/min、三相380 V / 60 Hz: 60 r/min、三相400 V / 50 Hz: 50 r/min、三相400 V / 60 Hz: 60 r/min、三相415 V / 50 Hz: 50 r/min
材質(シャフト)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))
許容:3900(瞬時停止時:1800)
時間定格
連続
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする