- 種別
- 回路
- 質量(kg)
- 0.68
- 電源電圧(V)
- 100-120
- 保護等級
- IP10
- 相数
- 単相
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- 制御電源
- DC24 V±5% 0.25 A (0.5 A)
- 入力電流(A)
- AZM46:2.7、AZM48:2.7、AZM66:3.8、AZM69:5.4、AZM98:5.5、AZM911:6.4、DGM85:2.7、DGR85:2.7、DGB85:2.7、DGM130:3.8、DGR130:3.8、DGB130:3.8、DGM200:6.4、LM2:3.8、LM4:3.8
- 電圧許容範囲
- (電源入力)-15-+6%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ドライバタイプ
- EtherCAT対応