曜日別特売
AZD-AEP αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ オリエンタルモーター 75358687

αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
内容量
1台
電源電圧(V)
100-120
保護等級
IP10
注文コード
75358687
品番
AZD-AEP
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
種別
回路
質量(kg)
0.68
電源電圧(V)
100-120
保護等級
IP10
相数
単相
電源周波数(Hz)
50/60
制御電源
DC24 V±5% 0.25 A (0.5 A)
入力電流(A)
AZM46:2.7、AZM48:2.7、AZM66:3.8、AZM69:5.4、AZM98:5.5、AZM911:6.4、DGM85:2.7、DGR85:2.7、DGB85:2.7、DGM130:3.8、DGR130:3.8、DGB130:3.8、DGM200:6.4、LM2:3.8、LM4:3.8
電圧許容範囲
(電源入力)-15-+6%
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバタイプ
EtherNet/IP対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする