- 種別
- 回路
- 質量(kg)
- 0.68
- 電源電圧(V)
- 100-120
- 保護等級
- IP10
- 相数
- 単相/三相
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- 制御電源
- DC24 V±5% 0.25 A (0.5 A)
- 入力電流(A)
- 【単相】AZM46:1.7、AZM48:1.6、AZM66:2.3、AZM69:3.3、AZM98:3.3、AZM911:3.9、DGM85:1.7、DGR85:1.7、DGB85:1.7、DGM130:2.3、DGR130:2.3、DGB130:2.3、DGM200:3.9、LM2:2.3、LM4:2.3、【三相】AZM46:1.0、AZM48:1.0、AZM66:1.4、AZM69:2.0、AZM98:2.0、AZM911:2.3、DGM85:1.0、DGR85:1.0、DGB85:1.0、DGM130:1.4、DGR130:1.4、DGB130:1.4、DGM200:2.3、LM2:1.4、LM4:1.4
- 電圧許容範囲
- (電源入力)-15-+6%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ドライバタイプ
- EtherNet/IP対応