フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの 家具用金物
フジテック・ジャパンの 家具用つまみ
カラー丸ツマミ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75359333
品番
中 ホワイト
参考基準価格(税別)
¥175
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
陶器
色
ホワイト
仕上
白塗装
付属品
取付ビス
サイズ
中