フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの 家具用金物
フジテック・ジャパンの 家具用つまみ
カラー丸ツマミ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75359349
品番
大 ホワイト
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥184
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
陶器
色
ホワイト
仕上
白塗装
付属品
取付ビス
サイズ
大