フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの 家具用金物
フジテック・ジャパンの 家具用つまみ
木製丸ツマミ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75359376
品番
中
参考基準価格(税別)
¥175
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
材質
自然木
仕上
木目
付属品
取付ビス
サイズ
中
色
ブラウン