12V充電器

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75364265 品番BC-1205
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

12Vニカド電池用の充電器です
サイズ:幅140×高さ60×奥行90mm
質量:379g
材質:PC
原産国:中国

用途12Vニカド電池の充電 適合機種BID-1250・BID-1260・BID-1226・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000・BCK-1203・BLT-127 質量(kg)0.37 タイプ12Vニカド電池用充電器 電源(V)AC100 50/60Hz 電圧(V)DC12 出力電圧(V)DC12 適合バッテリ(ニカド)B-1220F2、B-1203F、B-1205F2 充電時間30分(1300mAh)、35分(1500mAh) 充電時間(分)30(1300mAh)、35(1500mAh) 適合バッテリーB-1220F2、B-1203F、B-1205F2
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※充電中は充電器本体に多少の熱を持ちますが性能には影響ありません
※充電中にテレビやラジオなどに雑音が入ったら充電器をテレビ・ラジオから離すか、別のコンセントを使用してください
※充電完了後は必ず充電器から電池パックを取り外してください
※充電の際は電池パックを奥まで確実に差込んでください(奥まで確実に差込まないと充電できない場合があります)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-20
用途:
農機具のメンテナンス
農・林・水産業

依然と比べて充電がスムーズにできて、仕事がやりやすくなった。

対象商品:
75364265
2022-06-21
用途:
リョウビのバッテリー保全用
有限会社田中エンジニアリング 様

友人から電動工具を譲り受けたのですが、充電器がセットしていなかったので購入しました。
何の心配もなく順調に充電でき工具を使用しております。
有難うございました。

対象商品:
75364265
2019-04-12
用途:
現場工事

充電器が調子悪くて購入を考えていました。現在は非常に役立っております。

対象商品:
75364265
2019-02-15
用途:
日曜日大工作業時
有限会社マエダカンパニー 様 (農・林・水産業)

特に使用については問題ありません。
ただ、注文からすぐに納品いただいたので、大変満足しています。

対象商品:
75364265
2017-09-21
用途:
バッテリーの充電
教育・研究機関

直ぐに対応してもらい良かったです。質問なのですが,BC-1204の充電器の代わりとしても使えますか。

8人が参考にしています
対象商品:
75364265
2017-05-07
用途:
DIY
JMサービス 様 (建設業・工事業)

充電器が無くて困っていたので本当に、助かりました。大事に使います

対象商品:
75364265
2014-08-26
用途:
ドリルの充電

後継機種でしたが
問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする