曜日別特売
PCPF-03 マルチプラグメネジ型 アイグネップ 75364436

PCPF-03 マルチプラグメネジ型 アイグネップ 75364436
PCPF-03 マルチプラグメネジ型 アイグネップ 75364436
PCPF-03 マルチプラグメネジ型 アイグネップ 75364436

マルチプラグメネジ型PCPF-03

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75364436
品番
PCPF-03
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

ステンレス製(316L)、片路開閉型カップリングです。
耐薬品性に優れていますので薬品や腐食性流体配管に最適です。

用途
化学、石油化学、製薬、印刷用配管
使用温度範囲(℃)
-15~+200(凍結なきこと)
適合規格
1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、厚生労働省食品衛生法第27条適合品
常用圧力(MPa)
1.6
適合流体
圧縮空気、水、油および化学工業用流体等
最大圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部
ユニバーサルジョイントねじ(雄ねじ)※ユニバーサルジョイントねじは、全長が短くRc、GねじはもちろんNTPねじに組み付けることができます。また雌ねじ端面が完全に平らでない場合でも締付けることができます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする