曜日別特売
MB2100T-T02 エンジンブロワー EARTH POWER 75365179

メイン画像

エンジンブロワー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード75365179品番MB2100T-T02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

長時間作業でも疲れにくい肩掛バンド付属しています。
ロック機能付スロットルレバー、用途に応じて風量を固定できます。
防振ハンドル+ブレ軽減オフセットパイプ採用、持ちやすく疲労を軽減します
エンジンは自社生産のメイキエンジンです。
スマートスタート採用、始動性の向上を実現です。
「MITSUBISHI」と「YAMAHA」のものづくりの精神と技術力を継承し、2024年に設立された(株)Willbeによる、「Earth POWER」ブランドです。

用途
緑化管理に。
落ち葉掃除に。
工務店・塗装業など現場作業に。
トラスコ品番696-8547幅(mm)247高さ(mm)358奥行(mm)338排気量(mL)20.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブロワ:247×338×358集塵容量(L)62風量(m3/min)0.4騒音値(dB)TUE21最大風量(m3/min)10.5風圧(kPa)混合50:1
注意
※肩掛けバンド、元噴管、丸噴管、ソケットレンチ(13×19)、取扱説明書)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする