アックスブレーン
木工用チップソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
75367546
品番
ACW-165(56P)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
56ピッチで切断し易い!
用途
木工用チップソ-。
外径(Φmm)
165
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
刃数
56P
適合材
木工