曜日別特売
TUH - 11.0x8 裏座ぐりカッター TUH 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ- ハーマンビルツ 75369930

TUH - 11.0x8 裏座ぐりカッター TUH 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ- ハーマンビルツ 75369930
TUH - 11.0x8 裏座ぐりカッター TUH 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ- ハーマンビルツ 75369930
TUH - 11.0x8 裏座ぐりカッター TUH 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ- ハーマンビルツ 75369930
TUH - 11.0x8 裏座ぐりカッター TUH 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ- ハーマンビルツ 75369930
TUH - 11.0x8 裏座ぐりカッター TUH 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ- ハーマンビルツ 75369930

裏座ぐりカッター TUH 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-TUH - 11.0x8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は内径・案内径など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
内径(mm)
8
案内径(mm)
11
注文コード
75369930
品番
TUH - 11.0x8
参考基準価格(税別)¥52,100販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。
また取り付け、取外しも簡単に出来ます。
別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。

トラスコ品番
712-9659
全長(mm)
182
案内径(mm)
11
内径(mm)
8
シャンク径(mm)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする