曜日別特売
501685 フリーラック ラックスMg スリムラック ウィル 75371540

501685 フリーラック ラックスMg スリムラック ウィル 75371540
501685 フリーラック ラックスMg スリムラック ウィル 75371540

フリーラック ラックスMg スリムラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は幅など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(12個)
幅(mm)
167
注文コード
75371540
品番
501685
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

マグネット取付だから位置変更が簡単です。
磁石で浮かせて収納できます。

トラスコ品番
712-0197
幅(mm)
167
高さ(mm)
313
奥行(mm)
144
色
ホワイト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする