曜日別特売
PMEN09R016SF8-45-60 PHOENIX面取り用カッタ ねじ込みタイプ OSG(オーエスジー) 75373500

代表画像

PHOENIX面取り用カッタ ねじ込みタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
696-5651
注文コード
75373500
品番
PMEN09R016SF8-45-60
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

表面取りと裏面取りが可能で、30°、45°、60°の面取り加工が可能です。

トラスコ品番
696-5651
刃数
2
フランジ径(Φmm)
14.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする