LS-5 ルミセフティー 蓄光 光 75383415

ルミセフティー 蓄光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
厚さ(mm)1
内容量1箱(5パック×2個)注文コード75383415品番LS-5
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

蛍光灯や太陽の光が当たると光を蓄積し、暗がりで発光します。
特殊透明ウレタン系樹脂を強力蓄光シートの上部に使用し、表面に凹凸が無く透明度が高く、特殊透明ウレタン系樹脂がレンズの働きをする為、光の吸収効果が大きく、長持ちします。
耐候性に優れ、屋外でもご使用になれます。
接着面の油、汚れ、水分を布などで拭き取り、裏面のロウ紙をはがし、取り付ける位置に強く押し、貼り付けてください。

用途
目印用。
鍵穴用。
トラスコ品番355-3429材質本体:蓄光シート、ウレタン樹脂厚さ(mm)1縦(mm)26横(mm)26表示内容蓄光シール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする