曜日別特売
UP370A-26 サインプレート UP370A 35×70×2 光 75386845

サブ画像1

UP370A-26 サインプレート UP370A 35×70×2 光 75386845
UP370A-26 サインプレート UP370A 35×70×2 光 75386845

サインプレート UP370A 35×70×2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
表示内容26
26
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
内容量1枚注文コード75386845品番UP370A-26
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359

番号表示や目印に適しています。

用途
番号表示や目印に。
トラスコ品番
643-1470
表示内容
26
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
取付
粘着テープ
縦(mm)
35
横(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする