G10VE 無段変速電子ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 75386938

無段変速電子ディスクグラインダ

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4台) 注文コード75386938 品番G10VE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥112,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ACブラシレスモーター搭載ハイパワー高効率。
過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。
また、カーボンブラシの交換も不要です。
細径、軽量、コンパクトボディで取り回しに優れ、効率の良い作業が行えます。
高効率ブラシレスモーター採用により、モーターが熱くなりにくく、継ぎコード使用時でも性能が低下しにくいため、効率の良い作業が行えます。
電動工具本体に「日立独自の小形・高効率インバータ回路」を搭載することで、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用できるようになりました。
高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。
用途に応じて回転数を2800〜10000min-1の間で無段階に変速可能です。
モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。
スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。
起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。

電源(V)単相100 電流(A)12.0 質量(kg)1.6 コード長さ(m)2.5 付属品100mmレジノイドフレキシブルトイシ #36、スパナ、サイドハンドル 長さ(mm)305(砥石含まず) 高さ(mm)(ギヤカバー)62 消費電力(W)1050 砥石径(Φmm)100 最大回転数(min-1[r.p.m])10000 モーターブラシレスモーター 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56 電源周波数(Hz)50/60
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。
※作業時は、確実な材料の設置・固定および本体の保持を行ってください。また、取扱説明書の「キックバックについて」をよくご覧いただき、キックバックを避けるようにしてください。

商品説明動画

HiKOKI(ハイコーキ) ディスクグラインダ【キックバック軽減システム】
この動画は、2人が参考にしています。
HiKOKI(ハイコーキ) ディスクグラインダ【再起動防止機能】
この動画は、4人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75386938 G10VE 03906850 G10VE2 無段変速電子ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 無段変速電子ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 1セット(4台) 99,980 税込109,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19785833
2022-08-22
用途:
金属、コンクリートの研磨、切断作業時に
不動産業

本体を持ったまま片手で電源スイッチのON‐OFFが出来、又、ディスクの回転数を変速可能な点や、ブラシレスモーターの採用でカーボンブラシの交換時期を気にせずに使用出来る事が良いと思います。全長が少し長く感じますが、持った時のバランスは悪くなく作業し易いです。

対象商品:
19785833
2022-04-12
用途:
木工の削り加工にサンドペーパーで使用
宮城工房 様 (製造業)

以前はサイリスタ式のスピードコントローラーを繋いでいたのですが、低速専用で使うために購入しましたが、最低速でやっても、やはり焦げ目が付いてしまいます。
もう少し下がったらよいのですが、残念です。

対象商品:
19785833
2022-04-28
用途:
DIYに使用
農・林・水産業

無段階変速なのだが、もっと低速が可能だと思ったけど最低速度でも結構早い、変圧器等の使用も考えている。

対象商品:
19785833
2021-03-30
用途:
ステンレスの研磨 仕上げ作業
その他業種

回転数が任意設定でき、ステンレスの研磨、仕上げが綺麗に仕上がる。高回転数だと熱によるヒズミ、熱の沈殿下、砥石の消耗が著しい。低速、高速も使えて本当満足できる工具です。

対象商品:
19785833
2020-12-04
用途:
溶接作業後の 仕上げ、磨きに使用してます。
有限会社丸真山下 様

取り回しが楽。回転数の低下が少ない。
キックバックがない。

対象商品:
19785833
2019-10-23
用途:
機械の整備時
paddy field 株式会社 様 (建設業・工事業)

回転数が変更できるので 初心者でも安全に使えて非常に良いです。

1人が参考にしています
2019-02-28
用途:
ステンレス板の切断・研磨

材料に合わせて回転数を6段階に変えられるのでとても便利です。
電動工具の中でもディスクグラインダは大変騒音が大きい工具なので、この静かさはとても有り難いです。特に狭い室内で使用する際は回転を下げると従来品に比べ、はるかに静かで気持ち良く作業が出来ます。
100mmグラインダーは現在5台有りますが、全て交換したいくらいです。

3人が参考にしています
対象商品:
19785833
2019-02-28
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社シュリバー 様 (製造業)

作業中、ブラシ摩耗で使えなくなり今回初めてブラシレスを購入しました。まだ長くは使用していないので何とも言えませんが
起動スイッチがサイドにあり、ワンタッチでストップ出来るのは評価できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする