本体を持ったまま片手で電源スイッチのON‐OFFが出来、又、ディスクの回転数を変速可能な点や、ブラシレスモーターの採用でカーボンブラシの交換時期を気にせずに使用出来る事が良いと思います。全長が少し長く感じますが、持った時のバランスは悪くなく作業し易いです。
以前はサイリスタ式のスピードコントローラーを繋いでいたのですが、低速専用で使うために購入しましたが、最低速でやっても、やはり焦げ目が付いてしまいます。
もう少し下がったらよいのですが、残念です。
回転数が任意設定でき、ステンレスの研磨、仕上げが綺麗に仕上がる。高回転数だと熱によるヒズミ、熱の沈殿下、砥石の消耗が著しい。低速、高速も使えて本当満足できる工具です。
回転数が変更できるので 初心者でも安全に使えて非常に良いです。
材料に合わせて回転数を6段階に変えられるのでとても便利です。
電動工具の中でもディスクグラインダは大変騒音が大きい工具なので、この静かさはとても有り難いです。特に狭い室内で使用する際は回転を下げると従来品に比べ、はるかに静かで気持ち良く作業が出来ます。
100mmグラインダーは現在5台有りますが、全て交換したいくらいです。
作業中、ブラシ摩耗で使えなくなり今回初めてブラシレスを購入しました。まだ長くは使用していないので何とも言えませんが
起動スイッチがサイドにあり、ワンタッチでストップ出来るのは評価できます。