ウィズエール ワンタッチ肌着 半袖 紳士用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75387665 品番 039-122000-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

面ファスナーでボタンをかける手間がかからず簡単です。
脇穴付きで肌着を着脱せずスムーズに検温できます。
下から1つ目と2つ目の面ファスナーは上下にとめることができます。
トイレ時に上下にとめられる、裾を汚しにくい設計になっています。
無蛍光素材を使用しているため、蛍光増白剤入りの洗剤のご使用はお避け下さい。
綿100%でソフトな肌ざわりです。

柄物 性別男性用 サイズM 胸囲(cm)88〜96 混率(%)綿100 身長(cm)165〜170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする