039-122130-00 ウィズエール ワンタッチ肌着 八分袖 婦人用 カワモト 75387753

039-122130-00 ウィズエール ワンタッチ肌着 八分袖 婦人用 カワモト 75387753
039-122130-00 ウィズエール ワンタッチ肌着 八分袖 婦人用 カワモト 75387753
039-122130-00 ウィズエール ワンタッチ肌着 八分袖 婦人用 カワモト 75387753
039-122130-00 ウィズエール ワンタッチ肌着 八分袖 婦人用 カワモト 75387753
039-122130-00 ウィズエール ワンタッチ肌着 八分袖 婦人用 カワモト 75387753

ウィズエール ワンタッチ肌着 八分袖 婦人用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード75387753品番039-122130-00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

面ファスナーでボタンをかける手間がかからず簡単です。
脇穴付きで肌着を着脱せずスムーズに検温できます。
下から1つ目と2つ目の面ファスナーは上下にとめることができます。
トイレ時に上下にとめられる、裾を汚しにくい設計になっています。
無蛍光素材を使用しているため、蛍光増白剤入りの洗剤のご使用はお避け下さい。
綿100%でソフトな肌ざわりです。

柄物性別女性用サイズM胸囲(cm)76~87混率(%)綿100身長(cm)155~160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする