90792AF14M00 RY1003 2wayジャケット YAMAHA(ヤマハ) 75390887

サンプル画像

90792AF14M00 RY1003 2wayジャケット YAMAHA(ヤマハ) 75390887
90792AF14M00 RY1003 2wayジャケット YAMAHA(ヤマハ) 75390887
90792AF14M00 RY1003 2wayジャケット YAMAHA(ヤマハ) 75390887
90792AF14M00 RY1003 2wayジャケット YAMAHA(ヤマハ) 75390887
90792AF14M00 RY1003 2wayジャケット YAMAHA(ヤマハ) 75390887
90792AF14M00 RY1003 2wayジャケット YAMAHA(ヤマハ) 75390887

RY1003 2wayジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
ジェットブラック/グレー
内容量1着注文コード75390887品番90792AF14M00
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

着脱可能な袖パーツを外すと腕全体がメッシュになる 春・夏・秋と幅広い温度変化に対応可能な高機能ジャケット
YAMAHAマークとMTシリーズのMTマークからお選びいただけます
〇フォームプロテクター(肩・肘・背中)標準装備
〇安全性 3Dリフレクタープリント/リフレクターテープ/リフレクターパイピング を装備
〇擦れることが多い肩・肘部分にケブラー(R)製ニットを挟みこむことで生地の強度を補い、破損を防止
〇裏地 抗菌防臭加工
〇背中ベンチレーション 通気性向上/ムレ軽減/快適性UP
〇サイズ調整ボタン(腰・腕) サイズ調整面ファスナー(モールドヤマハロゴ)
〇胸ポケット(ロック式ファスナー)

仕様
ロゴ:DSOJ
ジェットブラック/グレー
サイズ
M
素材
表地:ナイロン100%、裏地:ポリエステル100% 抗菌防臭加工、部分(肩・肘内部):ケブラー(R)ニット
注意
※・洗濯の際は、プロテクターを取り外してください。
※・デュポン(TM)、デュポンオーバル・ロゴ、およびケブラー(R)は、DuPont de Nemours, Inc.の商標又は登録商標です。
※QuickFree(R)はYKK株式会社の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする