アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 冷房用品
アイリスオーヤマの サーキュレーター
サーキュレーター 8畳 メカ式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75391009
品番
PCF-MKM15EC-W
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
工具不要で全分解可能だからお手入れが簡単。コンパクトなのにパワフルなサーキュレーター。
質量(g)
1600
コード長さ(m)
約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
244×184×268
消費電力(W)(50/60Hz)
29 / 27
操作
ダイヤル式
首振り
(自動)左右90°、(手動)上90°/下15°
羽根寸法(cm)
15 (3枚)
適用畳数
〜8畳
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75391009
PCF-MKM15EC-W
53354849
PCF-MKM15
サーキュレーター 8畳 首振り ダイヤル式
アイリスオーヤマ
1台
¥
3,490
税込
¥
3,839
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75391009
PCF-MKM15EC-W
65142850
PCF-HD15EC-W
サーキュレーター 8畳 首振り
アイリスオーヤマ
1台
¥
3,490
税込
¥
3,839
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75391009
PCF-MKM15EC-W
53354903
PCF-MKM18
サーキュレーター 14畳 首振り ダイヤル式
アイリスオーヤマ
1台
¥
4,498
税込
¥
4,948
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)