サーキュレーター 9畳 マイコン式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75391027 品番PCF-MKC15EC-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

工具不要で全分解可能だからお手入れが簡単。コンパクトなのにパワフルなサーキュレーター。

質量(g)1600 コード長さ(m)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×184×268 消費電力(W)(50/60Hz)29 / 27 操作タクトスイッチ式 首振り(自動)左右90°、(手動)上90°/下15° 羽根寸法(cm)15 (3枚) 適用畳数〜8畳 切タイマー2/4/8h

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75391027 PCF-MKC15EC-H 53354876 PCF-MKC15 サーキュレーター 8畳 リモコン 左右首振り アイリスオーヤマ サーキュレーター 8畳 リモコン 左右首振り アイリスオーヤマ 1台 4,490 税込4,939 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする