日本電産サーボ
シンクロナスモータ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75399188
品番
D5N6Z30M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
電源を接続するだけで1分間に30回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
電圧(V)
100
軸の形状
Dカット
軸端形状
ストレート
取付寸法(mm)
Φ43×22.5
回転速度(min
-1
[r.p.m])
30
常用トルク(N・m)
0.004(0.04)(kg・cm)
定格入力(W)
1.5
適合周波数
60Hz