- 接ぎ木クリップ スーパーアイドル ナスニックス 75399653

 

- 接ぎ木クリップ スーパーアイドル ナスニックス 75399653
- 接ぎ木クリップ スーパーアイドル ナスニックス 75399653
- 接ぎ木クリップ スーパーアイドル ナスニックス 75399653

接ぎ木クリップ スーパーアイドル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(200個)
口径(mm)2.6
内容量1袋(200個)注文コード75399653品番-
参考基準価格(税別)¥1,473販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

確実な接ぎ木に!
”スーパーアイドル”は野菜類の連作障害の回避・生産安定・高品質・収量増加にかかせない技術とされる接ぎ木を、簡単に確実に行なえる器具として開発した接ぎ木クリップです。
本体が透明の為、内部の結合状態が確認出来るので確実な接ぎ木ができます。
材質が軟性樹脂で形成されているので、茎が太くなると自然に外れる為、取り外す手間がいりません。
合わせ接ぎ・断根合わせ接ぎ・片葉接ぎ等に適しています。
添え木を通す穴がある為、苗を支える事ができます。
キュウリ・スイカ・メロンなどの接ぎ木に【26号・31号】があり、用途に合わせてお使い下さい。

用途
キュウリ・スイカ・メロンなどの接ぎ木に
号数
26
口径(mm)
2.6
材質
EVA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75399653
2026-04-06
用途: トマトの接ぎ木に使用しています。

台木と補木に太さの多少の差があっても、グリップ力がありよく密着してくれます。

対象商品 : 75399653
2022-04-13
用途: きゅうりの接ぎ木
農・林・水産業

とても品質が良く、接ぎ木も大成功です。次回もリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする