曜日別特売
X67-NANOSTT-WH hoco X67 nanoシリコンケーブル PD60W Type-C to Type-C hoco 75402864

hoco X67 nanoシリコンケーブル PD60W Type-C to Type-C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード75402864品番X67-NANOSTT-WH
販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

極やわケーブル
やわらかなシリコン素材でケーブルを保護し、ケーブルの曲げ伸ばしをスムーズにおこなうことができます。
また、摩擦が少ないためカバンなどに収納しても絡まりにくく、取り出した時にストレスがありません。
PDの急速充電に対応
PD充電に対応したスマートフォンやタブレット、ノートパソコンもしかりと充電ができるPD60W充電に対応。

ホワイト長さ(m)約1.0ケーブル長(m)1.0コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応データ転送、PD60Wまでの充電入力端子Type-C出力端子Type-CRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする