FORCE
FORCEの ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)
FORCEの ドリンクホルダー(ボトルケージ)
ボトルケージ アルミ製 ペットボトル用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75409417
品番
80320
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
エントリーユーザーに人気。
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7.5×約18×約8
質量(g)
95
材質
アルミ
用途
ペットボトル収納に最適なケージ。