FORCE
FORCEの ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)
FORCEの ドリンクホルダー(ボトルケージ)
ボトルケージ 樹脂製 ペットボトル&ボトル用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75409435
品番
80322
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ペットボトルとボトル兼用タイプ
色
カーボン調
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7.5×約14×約8
質量(g)
55
材質
樹脂
用途
ペットボトル収納&ドリンクボトル収納に最適な樹脂製ケージ。