FORCE
FORCEの ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)
FORCEの ドリンクホルダー(ボトルケージ)
ボトルケージ KLAS アルミ製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75409444
品番
80330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなアルミ製ボトルケージ。
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7.5×約15×約8
質量(g)
61
材質
アルミ
用途
アルミ製ドリンクボトルケージ。