FORCE
FORCEの ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)
FORCEの ドリンクホルダー(ボトルケージ)
ボトルケージ GET 樹脂製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75409469
品番
80335
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
6色展開の樹脂製ボトルケージ。
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約8×約14×約9
質量(g)
30
材質
樹脂
用途
樹脂製ドリンクボトルケージ。