FORCE
FORCEの ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)
FORCEの ドリンクホルダー(ボトルケージ)
ボトルケージ GET 樹脂製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
75409478
品番
80336
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
6色展開の樹脂製ボトルケージ。
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約8×約14×約9
質量(g)
30
材質
樹脂
用途
樹脂製ドリンクボトルケージ。