神堂
神堂の テーブルウェア(卓上備品・食器)
神堂の グラス・食器・カトラリー
神堂の 箸・カトラリー・箸置き
竹のワンウェイ 3点セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50セット)
注文コード
75421938
品番
18320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
生育の早い環境にやさしい循環系天然素材、竹100%のワンウェイカトラリー(ナイフ・フォーク・スプーンの3点セット)です。
木でも草でもない竹特有の丈夫さとしなやかさを持ち合わせた素材です。
材質
竹
寸法(mm)
ナイフ:20×170、フォーク:27/13×170、スプーン:35/17/170
包装形態
ピロー包装
食器の種類
和食器
注意
※天然竹を使用していますので必ず個体差がございます。
※ピロー包装仕様は、紙を使用するためシワが入ります。