神堂
神堂の テーブルウェア(卓上備品・食器)
神堂の グラス・食器・カトラリー
神堂の 箸・カトラリー・箸置き
スス竹クリームスプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75422157
品番
15105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥207
販売価格(税別)
¥
188
バスケットに入れる
竹のカトラリーは温度変化が少ない特性が生きています。熱い物を食して冷たいものを食べても心地よい温度で口当たりもやさしく感じていただけます。
寸法(mm)
30×150
食器の種類
和食器
材質
竹
全長(mm)
150
形状
クリームスプーン
注意
※天然竹を使用していますので必ず個体差がございます。